グーリング
超硬ドリル7×D用 FIREコート
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
【OAL】116
【OAL】139
【OAL】155
【OAL】163
【OAL】182
【OAL】204
【OAL】223
【OAL】244
切削径(Φmm)
選択してください
19
【DC】7
【DC】8
【DC】10
【DC】11
【DC】12
【DC】13
【DC】14
【DC】15
【DC】16
【DC】17
【DC】18
【DC】20
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552438
5512 8.000
234-6522
【OAL】116
36
【DC】8
【LCF】76
¥
43,970
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82553978
5512 20.000
233-7368
【OAL】244
50
【DC】20
【LCF】190
¥
185,290
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
82556471
5512 16.000
234-5984
【OAL】204
48
【DC】16
【LCF】152
¥
125,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82562719
5512 10.000
234-5389
【OAL】139
40
【DC】10
【LCF】95
¥
53,190
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82567138
5512 11.000
234-4850
【OAL】155
45
【DC】11
【LCF】106
¥
70,720
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82570078
5512 15.000
234-6523
【OAL】204
48
【DC】15
【LCF】152
¥
125,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82571871
5512 13.000
234-6528
【OAL】182
45
【DC】13
【LCF】133
¥
100,150
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82578828
5512 12.000
234-5931
【OAL】163
45
【DC】12
【LCF】114
¥
70,720
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82579257
5512 17.000
234-5890
【OAL】223
48
【DC】17
【LCF】171
¥
156,350
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
82584218
5512 19.000
233-7346
【OAL】244
50
19
【LCF】190
¥
185,290
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
82584900
5512 7.000
234-0521
【OAL】116
36
【DC】7
【LCF】76
¥
43,970
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82585460
5512 14.000
234-5317
【OAL】182
45
【DC】14
【LCF】133
¥
100,150
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82575075
5512 18.000
233-7359
【OAL】223
48
【DC】18
【LCF】171
¥
156,350
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください