グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
5515 11.000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】118
【OAL】66
【OAL】74
【OAL】82
【OAL】91
【OAL】103
【OAL】118
【OAL】124
【OAL】133
【OAL】143
【OAL】153
切削径(Φmm)
【DC】11
7
9
15
17
18
【DC】3
【DC】4
【DC】5
【DC】6
【DC】8
【DC】10
【DC】11
【DC】13
【DC】14
【DC】16
【DC】19
【DC】20
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82571329
品番
5515 11.000
参考基準価格(税別)
¥24,140
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
232-9605
全長(mm)
【OAL】118
シャンク長(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】11
フルート長(mm)
【LCF】71
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】12