超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 - グーリング

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全17種類を絞り込む
品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825503655515 13.000233-7486【OAL】12445【DC】13【LCF】77
¥31,230
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
825545995515 6.000233-7471【OAL】8236【DC】6【LCF】44
¥13,450
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
825551165515 20.000232-6434【OAL】15350【DC】20【LCF】101
¥55,350
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
825574785515 3.000233-4317【OAL】6636【DC】3【LCF】28
¥13,450
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
825671655515 10.000233-4314【OAL】10340【DC】10【LCF】61
¥15,420
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
825685815515 4.000232-4810【OAL】7436【DC】4【LCF】36
¥13,450
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
825713295515 11.000232-9605【OAL】11845【DC】11【LCF】71
¥24,140
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
825723185515 16.000233-7489【OAL】13348【DC】16【LCF】83
¥39,150
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
825763265515 8.000233-7447【OAL】9136【DC】8【LCF】53
¥14,110
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
825768685515 19.000232-4806【OAL】15350【DC】19【LCF】101
¥55,350
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
825792915515 7.000232-6430【OAL】91367【LCF】53
¥14,110
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
825797905515 15.000232-9599【OAL】1334815【LCF】83
¥39,150
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
825812785515 17.000233-2681【OAL】1434817【LCF】93
¥47,430
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
825821185515 18.000233-1156【OAL】1434818【LCF】93
¥47,430
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
825834575515 9.000232-6420【OAL】103409【LCF】61
¥15,420
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
825857065515 5.000232-8025【OAL】8236【DC】5【LCF】44
¥13,450
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
825896515515 14.000232-4826【OAL】12445【DC】14【LCF】77
¥31,230
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする