8232 20.000 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82571618

 

8232 20.000 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82571618
8232 20.000 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82571618

8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート8232 20.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】20
首下長(mm)【LH】52
全長(mm)104
首径dn(Φmm)19.5
内容量1本注文コード82571618品番8232 20.000
参考基準価格(税別)¥86,480販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1119
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
【DCON】20
首下長(mm)
【LH】52
首径dn(Φmm)
19.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】20
最大切込み(mm)
【APMX】38
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする