8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート - グーリング8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート - グーリング

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
内容量
1本
全14種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径dn(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
首径dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825504608232 4.500709-110457【DCON】6【LH】184.3
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825508468232 6.000709-111357【DCON】6【LH】205.7
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825642508232 14.000709-110383【DCON】14【LH】3613.5
¥41,570
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825646458232 1.000709-111250【DCON】4【LH】50.92
¥11,930
¥9,398
¥10,338(税込)
23日以内出荷
返品不可
825692908232 3.500709-111857【DCON】6【LH】153.3
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825716188232 20.000709-1119104【DCON】20【LH】5219.5
¥86,480
¥68,980
¥75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825793618232 8.000709-111663【DCON】8【LH】267.7
¥15,860
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825804208232 10.000709-110172【DCON】10【LH】309.5
¥21,690
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825808768232 5.500709-110657【DCON】6【LH】205.3
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825814368232 3.000709-109957【DCON】6【LH】152.85
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825845258232 7.500709-111463【DCON】8【LH】267.2
¥15,860
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825849188232 2.500709-110257【DCON】6【LH】12.52.35
¥12,580
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825872468232 1.500709-110050【DCON】4【LH】7.51.4
¥11,930
¥9,398
¥10,338(税込)
23日以内出荷
返品不可
825883918232 11.500709-110583【DCON】12【LH】3611
¥31,980
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする