超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)【OAL】153
トラスコ品番233-7373
内容量1本注文コード82573420品番5511 20.000
参考基準価格(税別)¥99,440販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-7373
全長(mm)
【OAL】153
シャンク長(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】20
フルート長(mm)
【LCF】101
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする