グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
【OAL】118
【OAL】124
【OAL】133
【OAL】143
【OAL】153
切削径(Φmm)
選択してください
15
18
19
【DC】11
【DC】13
【DC】14
【DC】16
【DC】17
【DC】20
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82563401
5511 11.000
232-3209
【OAL】118
45
【DC】11
【LCF】71
¥
28,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82563830
5511 16.000
232-3221
【OAL】133
48
【DC】16
【LCF】83
¥
52,610
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
82566158
5511 13.000
234-5972
【OAL】124
45
【DC】13
【LCF】77
¥
40,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82573420
5511 20.000
233-7373
【OAL】153
50
【DC】20
【LCF】101
¥
99,440
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
82578365
5511 17.000
233-8966
【OAL】143
48
【DC】17
【LCF】93
¥
85,230
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
82582267
5511 15.000
232-3230
【OAL】133
48
15
【LCF】83
¥
52,610
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
82582818
5511 18.000
234-4845
【OAL】143
48
18
【LCF】93
¥
85,230
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
82583859
5511 19.000
234-4852
【OAL】153
50
19
【LCF】101
¥
99,440
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
82585469
5511 14.000
233-5765
【OAL】124
45
【DC】14
【LCF】77
¥
40,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください