グーリング
超硬ドリル7×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
233-7359
注文コード
82575075
品番
5512 18.000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥156,350
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-7359
全長(mm)
【OAL】223
シャンク長(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】18
フルート長(mm)
【LCF】171
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】18