超硬ドリル5×D用 FIREコート 55155515 8.000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)【OAL】91
切削径(Φmm)【DC】8
内容量1本注文コード82576326品番5515 8.000
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-7447
全長(mm)
【OAL】91
シャンク長(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】8
フルート長(mm)
【LCF】53
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする