グーリング
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】285
【OAL】116
【OAL】146
【OAL】230
【OAL】204
【OAL】162
【OAL】285
【OAL】260
【OAL】102
【OAL】310
トラスコ品番
233-2735
233-2710
232-9497
233-4353
233-4336
233-1099
232-9512
232-6403
233-2735
233-4333
233-5826
233-4282
233-1174
233-4305
232-7999
232-6381
233-1188
232-9553
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82579309
品番
5525 17.000
参考基準価格(税別)
¥152,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-2735
全長(mm)
【OAL】285
シャンク長(mm)
48
切削径(Φmm)
17
フルート長(mm)
【LCF】234
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】135
コーティング
FIREコート
給油タイプ
内部給油式
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】18