超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート - グーリング

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】135
コーティング
FIREコート
給油タイプ
内部給油式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825550985525 6.000233-2710【OAL】11636【DC】6【LCF】78
39,890
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
825567695525 8.000232-9497【OAL】14636【DC】8【LCF】108
46,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
825599555525 13.000233-4353【OAL】23045【DC】13【LCF】182
96,570
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
825632275525 7.000233-4336【OAL】14636【DC】7【LCF】108
46,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
825673395525 11.000233-1099【OAL】20445【DC】11【LCF】156
77,570
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
825676015525 14.000232-9512【OAL】23045【DC】14【LCF】182
96,570
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
825687915525 10.000232-6403【OAL】16240【DC】10【LCF】120
59,220
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
825793095525 17.000233-2735【OAL】2854817【LCF】234
152,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
825808585525 9.000233-4333【OAL】162409【LCF】120
59,220
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
825819085525 16.000233-5826【OAL】2604816【LCF】208
136,950
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
825843855525 4.000233-4282【OAL】102364【LCF】64
39,890
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
825850855525 15.000233-1174【OAL】26048【DC】15【LCF】208
136,950
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
825872895525 19.000233-4305【OAL】31050【DC】19【LCF】258
217,520
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
825877185525 18.000232-7999【OAL】28548【DC】18【LCF】234
152,600
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
825886465525 20.000232-6381【OAL】31050【DC】20【LCF】258
217,520
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
825892765525 5.000233-1188【OAL】11636【DC】5【LCF】78
39,890
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
825893805525 12.000232-9553【OAL】20445【DC】12【LCF】156
77,570
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする