超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)【OAL】162
トラスコ品番233-4333
内容量1本注文コード82580858品番5525 9.000
参考基準価格(税別)¥59,220販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-4333
全長(mm)
【OAL】162
シャンク長(mm)
40
切削径(Φmm)
9
フルート長(mm)
【LCF】120
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】135
コーティング
FIREコート
給油タイプ
内部給油式
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする