8254 16.005 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82582048

 

8254 16.005 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82582048
8254 16.005 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82582048

8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】16
コーナーR(mm)0.5
首下長(mm)【LH】101
全長(mm)150
内容量1本注文コード82582048品番8254 16.005
参考基準価格(税別)¥77,750販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5855
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
首下長(mm)
【LH】101
コーナーR(mm)
0.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
切削径(Φmm)
16
最大切込み(mm)
【APMX】32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする