グーリング
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】4
首下長(mm)
【LH】17.1
【LH】16.7
【LH】12.3
【LH】9
【LH】9.5
【LH】11.1
【LH】8.9
【LH】17.1
【LH】9.7
刃数
(ZEFP)4
(ZEFP)4
(ZEFP)3
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82582687
品番
6829 2.502
参考基準価格(税別)
¥19,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングネックの高精度小径エンドミルです。
内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
711-4750
刃数
(ZEFP)4
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】17.1
切削径(Φmm)
2.5
材質
超硬
コーティング
Perroxコート
使用可能長さ(mm)
【LU】9
最大切込み(mm)
【APMX】2.5