グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】153
【OAL】118
【OAL】133
【OAL】124
【OAL】153
【OAL】143
トラスコ品番
234-4852
232-3209
232-3221
234-5972
233-7373
233-8966
232-3230
234-4845
234-4852
233-5765
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82583859
品番
5511 19.000
参考基準価格(税別)
¥99,440
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
234-4852
全長(mm)
【OAL】153
シャンク長(mm)
50
切削径(Φmm)
19
フルート長(mm)
【LCF】101
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】20