曜日別特売
6936 1.500 6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング 82583947

 

6936 1.500 6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング 82583947
6936 1.500 6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理 グーリング 82583947

6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】6
首下長(mm)【LH】15.06
トラスコ品番711-6385
内容量1本注文コード82583947品番6936 1.500
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-6385
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】15.06
切削径(Φmm)
1.5
使用可能長さ(mm)
【LU】9.7
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
最大切込み(mm)
【APMX】7
寸法CHW(mm)
0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする