グーリング
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】8
【DCON】10
首下長(mm)
【LH】19
【LH】19
【LH】21
【LH】27
【LH】33
【LH】15.06
トラスコ品番
711-6384
711-6387
711-6379
711-6386
711-6388
711-6385
711-6384
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82584595
品番
6936 3.000
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。
様々な加工が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-6384
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】19
切削径(Φmm)
【DC】3
使用可能長さ(mm)
【LU】15.7
材質
超硬
刃数
(ZEFP)1
コーティング
無処理
コーナーチャンファー
30°
最大切込み(mm)
【APMX】12
寸法CHW(mm)
0.05