超硬ドリル7×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)【OAL】116
トラスコ品番234-0521
内容量1本注文コード82584900品番5512 7.000
参考基準価格(税別)¥43,970販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
234-0521
全長(mm)
【OAL】116
シャンク長(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】7
フルート長(mm)
【LCF】76
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする