超硬ドリル7×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)【OAL】182
トラスコ品番234-5317
内容量1本注文コード82585460品番5512 14.000
参考基準価格(税別)¥100,150販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
234-5317
全長(mm)
【OAL】182
シャンク長(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】14
フルート長(mm)
【LCF】133
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする