8240 16.000 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82586011

 

8240 16.000 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82586011
8240 16.000 8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82586011

8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】16
首下長(mm)【LH】101
全長(mm)150
トラスコ品番712-5792
内容量1本注文コード82586011品番8240 16.000
参考基準価格(税別)¥73,450販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5792
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
首下長(mm)
【LH】101
切削径(Φmm)
【DC】16
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】32
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする