ウインセス
防塵手袋 制電タイプ 4048PU(10双入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
82586485
品番
4048-PU-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
制電と防塵対策を同時に実現する手袋です。
手のひらに汗防止、すべり止め用ポリウレタンをラミネートした低発じんの手袋です。
静電気対策のため、甲部、掌部ともに導電糸入り素材を使用しています。
用途
塗装、ゴムパーツ、プリント基板、フィルム製造、プリント基板、アンプル容器精密機器、光ディスク製造、メッキ工場、食品、樹脂成形、食品容器、医薬品、化粧品製造などに
トラスコ品番
421-6551
材質
掌部:ナイロン、導電糸、ポリウレタン、甲部:ナイロン、導電糸
厚さ(mm)
0.3(甲)/0.4(ひら)
色
白
サイズ
L
タイプ
マチ付き
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
19.4
表面抵抗値(Ω)
10^9
色(手首部)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止め加工の有無
あり