グーリング
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
8240 5.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
【DCON】6
【DCON】10
【DCON】12
【DCON】14
【DCON】16
【DCON】20
首下長(mm)
【LH】35
【LH】35
【LH】38
【LH】60
【LH】74
【LH】101
【LH】104
【LH】124
全長(mm)
75
75
100
120
150
175
トラスコ品番
712-5811
712-5790
712-5792
712-5800
712-5803
712-5806
712-5809
712-5811
712-5812
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82586571
品番
8240 5.000
参考基準価格(税別)
¥14,940
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5811
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
首下長(mm)
【LH】35
切削径(Φmm)
【DC】5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
最大切込み(mm)
【APMX】13
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.05