8232 11.500 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82588391

 

8232 11.500 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82588391
8232 11.500 8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート グーリング 82588391

8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】12
首下長(mm)【LH】36
全長(mm)83
首径dn(Φmm)11
内容量1本注文コード82588391品番8232 11.500
参考基準価格(税別)¥31,980販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-1105
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
首下長(mm)
【LH】36
首径dn(Φmm)
11
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
切削径(Φmm)
【DC】11.5
最大切込み(mm)
【APMX】26
寸法CHW(mm)
【C面取り(mm×45°)】0.11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする