8254 10.010 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82588707

 

8254 10.010 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82588707
8254 10.010 8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理 グーリング 82588707

8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)【DCON】10
コーナーR(mm)1
首下長(mm)【LH】60
全長(mm)100
内容量1本注文コード82588707品番8254 10.010
参考基準価格(税別)¥29,610販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-5867
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
【DCON】10
首下長(mm)
【LH】60
コーナーR(mm)
1
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
コーティング
無処理
切削径(Φmm)
【DC】10
最大切込み(mm)
【APMX】22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする