曜日別特売
SFG-P15A ”セーフティーガード” ポール TRUSCO 82589931

”セーフティーガード” ポールSFG-P15A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色黄
内容量1本注文コード82589931品番SFG-P15A
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。
単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。
ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。

用途
セーフティーガードの本体と組み合わせて、各機械間の仕切や安全確保に。
トラスコ品番
691-7413
色
黄
ポール高さ(mm)
SFG用:1655
セット内容
ボルト2本付き
材質
スチール
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする