曜日別特売

”セーフティーガード” ポール

”セーフティーガード” ポール - TRUSCO”セーフティーガード” ポール - TRUSCO

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。
単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。
ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。

用途
セーフティーガードの本体と組み合わせて、各機械間の仕切や安全確保に。
セット内容
ボルト2本付き
材質
スチール
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ポール高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SFG-P15A 8258993182589931SFG-P15A691-7413黄SFG用:1655
¥22,400
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
SFG-PA 8259085082590850SFG-PA691-7414イエローSFG用:955
¥18,250
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする