TRUSCO
”セーフティーガード” ポール
SFG-PA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82590850
品番
SFG-PA
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工場内の安全確保・環境美化に活躍します。
単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。
ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。
用途
セーフティーガードの本体と組み合わせて、各機械間の仕切や安全確保に。
トラスコ品番
691-7414
色
イエロー
ポール高さ(mm)
SFG用:955
セット内容
ボルト2本付き
材質
スチール
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。