PS-20SM エアーチャック ヤマダコーポレーション 82591148

代表画像

エアーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
トラスコ品番811-7222
内容量1箱(10個)注文コード82591148品番PS-20SM
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

エアーツール用のカプラーです。

トラスコ品番
811-7222
全長(mm)
56
接続
R1/4
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする