YR-4D08 制御リールYR ヤマダコーポレーション 82591191

代表画像

制御リールYR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番811-7288
内容量1個注文コード82591191品番YR-4D08
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

無接点、フラットケーブルです。

トラスコ品番
811-7288
取付
二次側:4芯コード、一次側:差し込み型ピン端子付き
心数×断面積(mm2)
4×0.75
適合ホース内径×外径(Φmm)
外径:10×芯数:4
幅(mm)
152
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
AC/DC24
全長(m)
ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8
定格電流(A)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする