制御リールYR

制御リールYR - ヤマダコーポレーション

無接点、フラットケーブルです。

幅(mm)
152
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
AC/DC24
全長(m)
ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8
定格電流(A)
0.5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
心数×断面積(mm2)
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82591191YR-4D08811-7288二次側:4芯コード、一次側:差し込み型ピン端子付き4×0.75外径:10×芯数:4
¥56,500
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591611YR-9D08811-7290二次側:9芯コード、一次側:差し込み型ピン端子付き9×0.5外径:10×芯数:9
¥79,500
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82591988YR-6D08811-7289二次側:6芯コード、一次側:差し込み型ピン端子付き6×0.75外径:10×芯数:6
¥66,000
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする