代表画像
ヤマダコーポレーション
エアーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
トラスコ品番
811-7219
811-7223
811-7222
811-7227
811-7219
811-7224
811-7214
811-7226
811-7212
811-7228
811-7231
811-7216
811-7230
811-7215
811-7232
811-7233
811-7213
811-7220
811-7229
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82591376
品番
PS-20PN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
エアーツール用のカプラーです。
トラスコ品番
811-7219
全長(mm)
47
接続
6.5mmウレタンホース
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200