代表画像
ヤマダコーポレーション
エアーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1箱(10個)
トラスコ品番
811-7214
811-7223
811-7222
811-7227
811-7219
811-7224
811-7214
811-7226
811-7212
811-7228
811-7231
811-7216
811-7230
811-7215
811-7232
811-7233
811-7213
811-7220
811-7229
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82591471
品番
PS-30SM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
エアーツール用のカプラーです。
トラスコ品番
811-7214
全長(mm)
56
接続
R3/8
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200