曜日別特売
CVS3E-25A-03-B3R-2 CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD 82591722

CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)注文コード82591722品番CVS3E-25A-03-B3R-2
参考基準価格(税別)¥86,020販売価格(税込)¥88,784
販売価格(税別)
80,713
ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする