代表画像
千代田通商
ファイブSUSスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82591936
品番
FS8R03SCO
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
強度、耐食性向上です。
銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。
本体金属部にSUS326を採用しています。
PBT樹脂を採用しています。
用途
各種エア配管用。
耐食関係に。
トラスコ品番
269-2227
材質
金属部品:ステンレス(SUS303)、樹脂部品:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)
接続口径
R3/8
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
-5~60(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力(MPa)
0.05~0.7
使用流体
空気