代表画像
ヤマダコーポレーション
制御リールYR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
811-7289
811-7288
811-7290
811-7289
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82591988
品番
YR-6D08
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
無接点、フラットケーブルです。
トラスコ品番
811-7289
取付
二次側:6芯コード、一次側:差し込み型ピン端子付き
心数×断面積(mm
2
)
6×0.75
適合ホース内径×外径(Φmm)
外径:10×芯数:6
幅(mm)
152
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
AC/DC24
全長(m)
ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8
定格電流(A)
0.5