PS-40PM エアーチャック ヤマダコーポレーション 82592128

代表画像

エアーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
トラスコ品番811-7230
内容量1箱(10個)注文コード82592128品番PS-40PM
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

エアーツール用のカプラーです。

トラスコ品番
811-7230
全長(mm)
46
接続
Rc1/2
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする