PS-40SH エアーチャック ヤマダコーポレーション 82592171

代表画像

エアーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
トラスコ品番811-7232
内容量1個注文コード82592171品番PS-40SH
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

エアーツール用のカプラーです。

トラスコ品番
811-7232
全長(mm)
79
接続
Φ15
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする