曜日別特売
PS-40PH エアーチャック ヤマダコーポレーション 82592451

代表画像

エアーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
トラスコ品番811-7229
内容量1個注文コード82592451品番PS-40PH
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

エアーツール用のカプラーです。

トラスコ品番
811-7229
全長(mm)
64
接続
Φ15
材質
スチール
使用圧力
1.5MPa
エア流量(L/min)
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする