CVSE2-15A-05-B2C-1 CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82595423

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2接続口径1/2ねじの種類Rc注文コード82595423品番CVSE2-15A-05-B2C-1
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥21,175
販売価格(税別)
19,250
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)接続口径1/2切換方式ノーマルクローズ種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする