ES ミラスペック JSP 82596757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES ミラスペック JSP 82596757
ES ミラスペック JSP 82596757

ミラスペック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)
内容量1ケース(10枚)注文コード82596757品番ES
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・無架橋PE発泡板である「ミラスペック」は独自製法により特徴的な柔軟性、剛性を有したボード材
・耐寒性能にも優れていることから寒冷地や冷凍、チルドなどの環境で使用可能な素材です
・ミラスペックの使用領域は-30℃~70℃、低温環境での使用におすすめです

用途
・寒冷地、冷凍、チルドなどの環境
・食品輸送緩衝材
厚さ(mm)
5
発泡倍率
6倍
サイズ(mm)
1000x2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする