エンボスメーカー

エンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィルエンボスメーカー - アスウィル

エンボス加工の紙緩衝材が作れるエンボスメーカー。コンパクトな仕様で、場所を選ばず手軽に緩衝材を作成できます。さまざまな状況に対応できるスイッチを搭載。3段階で調節できる速度スイッチのほか、紙送り用の送りスイッチ、紙詰まり時に便利な逆転ボタンを備えています。

用途
緩衝材の作成
付属品
取扱説明書、保証書、専用ACアダプター、給紙トレー
質量(kg)
約12
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
48
連続使用時間(分)
約30
使用電源
付属専用ACアダプター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×175×162
制御機能
タイマーモード、連続モード、3段速度切り替え機能、連続運転防止機能、設定記憶機能、モーター過電流保護機能、連続負荷保護機能、モーター低電流検出機能、拡張ジャック、紙トレー機構
保証期間
1年
動作機能
電源スイッチ、開始/停止ボタン、速度ボタン、送りボタン、逆転ボタン
内容量
1台
取扱説明書:(2.41MB)
注意
※aswill製専用紙EPZ301またはEPZ381をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04260397EMB01
¥65,000
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする