652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940

※商品は24個入です。

652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940
652976 イザメシ にゅうめん イザメシ 82596940

イザメシ にゅうめん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(24個)
種類たっぷりわかめ麺 (24個入)
内容量1ケース(24個)注文コード82596940品番652976
参考基準価格(税別)¥18,720販売価格(税込)¥20,185
販売価格(税別)
¥18,690

3年保存の長期保存食
いざという時に心と体を癒す、お湯を注ぐだけの本格にゅうめんです。
・こだわりの出汁
魚介系や肉系など、それぞれの具材の旨みを最大限に引き出す、5種類の特製だし。飲み干せる程度の塩味で、水分・塩分補給にも最適。
・播州手延べ麺を使用
なめらかな喉越しと、コシを持った本格的な麺。職人の手で作られたこだわりの手延べ麺をフリーズドライで仕上げました。お湯で3分で戻る手軽さも魅力です。
・具だくさんで大満足
今までの非常食にはなかった、具沢山のにゅうめんで非常時もほっと一息。
・長期保存が可能
賞味期限は製造から3年。突然の災害時はもちろん、体調不良時や日常のちょっとした「イザ」という時にも最適です。
・お鍋不要・器も不要、お湯を注ぐだけの「手軽さ」
自立するパッケージ設計により、パッケージのまま調理・喫食が可能です。付属でフォークもついており、洗い物が出ないため、断水にも極めて有効です。
【IZAMESHI(イザメシ) とは】
杉田エースが開発を手がける長期保存食「IZAMESHI」は、”食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ”を コンセプトに、災害時の非常食としてはもちろん、いつもの食事に一品加えたいとき、旅行やアウトドアシーンなど日常生活におけるさまざまな”いざ”に活躍する、おいしい長期保存食です。

種類
たっぷりわかめ麺 (24個入)
アレルギー
乳、小麦、牛肉、ごま、大豆、豚肉
数量(個)
24
内容
食べ応えのあるわかめと刻みしょうがが入った牛だしベースのにゅうめんです。わかめと生姜のバランスが抜群の一杯。しっかりと効いたこしょうと生姜が食欲をそそります。
容量(g)
65(めん50)
賞味期限
製造より3年
サイズ(mm)
幅180×縦195×奥行46
原材料
めん(小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油)、具材・粉末スープ(食塩、乾燥わかめ、デキストリン、いりごま、たん白加水分解物、粉末油脂、オニオンパウダー、酵母エキス、ビーフエキス調味料、乾燥生姜、粉末醤油、ビーフエキス、こしょう、生姜パウダー)/微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む)
栄養成分
1食(65g)当たり/エネルギー:236kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:2.3g、炭水化物:46.5g、食塩相当量:4.3g※推定値
注意
※製造から6カ月以内の商品をお届けします。
※熱湯を使用しますので、十分ご注意ください。
※袋が大変熱くなりますのでやけどなどに十分ご注意ください。
※脱酸素剤は食べられませんので必ず取り除いてください。
※袋の角で手を切らないよう、ご注意ください。
※袋が破損すると商品にカビが発生したり、劣化の原因となります。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※【お召し上がり時のご注意】
※麺がほぐれにくい場合がありますが、品質上問題ございません。
※粉末スープが底にたまりやすいので召し上がる前によくかき混ぜてください。
※お召し上がりの際は、袋が大変熱くなりますので、やけどなどに十分ご注意ください。
※別の容器等でお召し上がりの場合は、深めの容器に移し、よくかき混ぜてお召し上がりください。
※[あおさあさり?・しじみしょうが麺]まれに貝殻が混ざることがありますので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする