HMD WORKS
可動式カードクリップ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82597046
品番
HW226
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
角度調整ができる可動式カードクリップ
棚板や什器へ簡単に取り付け可能
POPや価格カードをしっかり固定
省スペースで売場をスッキリ演出
ブラックカラーで売場になじみやすい。省スペースでスッキリ展示
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
幅(mm)
【POPクリップ】50
全長(mm)
170
色
ブラック
開口寸法(mm)
10、35
クリップ幅(mm)
【POPクリップ】50