曜日別特売

ガイドレール

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法B(mm)98.43
内容量1袋(100個)注文コード82601438品番50-6010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
標準品として5種類の長さを用意しています。フック-体構造なので、ラックペの取付がフンタッチでできます。

全長(mm)
112.14
寸法B(mm)
98.43
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RK
材質
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
規格
RoHS対応
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39221043
2019-01-04
用途: 電子機器メンテ時

メンテ中に固定ツメが折れました。経年劣化で脆くなっていたようです。短期間で入手出来て助かりました。10本購入して他のガイドレールも予防保全として交換しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする