833.70.342 LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ ハーフェレ 82602305

LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82602305
品番
833.70.342
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Loox5用LED電源装置です。

付属品
電源コード2m
トラスコ品番
698-0271
長さ(mm)
191
幅(mm)
60
高さ(mm)
16
定格消費電力(W)
0~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
端子数
差し込み:1
待機時消費電力(W)
0.3未満
注意
※6分岐器(833.95.748または833.95.828)を別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする