ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズ1/4
内容量1個注文コード82603145品番BLK22R-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。

トラスコ品番
254-8705
相手側取付サイズ
1/4
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする