ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)

ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用) - ヤマトエンジニアリング

外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。

材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603145BLK22R-SH254-87051/4
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
82605340BLK24R-SH254-86711/2
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
82607729BLK23R-SH254-86923/8
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする