曜日別特売
TRS-1062-4 吸着パッド TRS アインツ 82604911

吸着パッド TRS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)23
トラスコ品番705-3615
内容量1個注文コード82604911品番TRS-1062-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

耐熱性、耐アルコール性に優れています。
抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3615
高さ(mm)
23
パッド径(Φmm)
外径:12
材質
シリコン
色
青

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする