ヤマトエンジニアリング
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
1/2
1/4
3/8
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82605340
品番
BLK24R-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
トラスコ品番
254-8671
相手側取付サイズ
1/2
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応