サンコーテクノ
テクノ AXシメボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ボルト寸法
W3/8×40
W3/8×40
M10×40
M8×35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82605805
品番
AX-W30SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
用途
エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。
トラスコ品番
817-9575
適合範囲
AX-W30
表面処理
黒染(六角ボルト)
ボルト寸法
W3/8×40
材質(本体)
機械構造用合金鋼
プレート寸法(Φmm)
(外径)34
適合アンカー
エーエルシーアンカーAXタイプ
注意
※AX-M6SBは、手動(ラチェットスパナ等)で施工してください。